BELDEN | 7952 a 337500
Composite - Composite AWGPP 4-pair24 de données, Audio, vidéo, sécurité et câble de commande + 414 AWGPO PVC PARA verte, lumière

Nº PIÈCE FAB.  7952A 337500
Nº PIÈCE  B7952A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Siamois Construction Composite - 1Cat 5 4 paires AWG 24 non-blindé plus 14 4 AWG échoués 104 x 34 conducteurs en cuivre nus, polyoléfine isolation sur tous les conducteurs, ensemble veste de PVC de F-R. Veste marquée de façon séquentielle.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC FRPVC IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524