BELDEN | 7976R 0101000
Coax - faible perte 50 Ohm RF sans fil Transmission câble 7 AWG FPE SH FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7976R 0101000
Nº PIÈCE  B7976R
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 7. 142" conducteur aluminium nue recouverte de cuivre, de mousse isolant PEHD, Duobond II (100 % de couverture) plus un bouclier de tresse cuivre étamé (90 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL RF 500 - 50 OHM RF SANS FIL CÂBLE À FAIBLE PERTE
Matériau du conducteur EN ALUMINIUM PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1