CORNING | 797902QD120001M
Cavalier de solutions Pretium EDGE, fibre 2, LC Uniboot à LC Uniboot, câble d’interconnexion, vertical, 50 µm multimode (OM4), 1 m

Nº PIÈCE FAB.  797902QD120001M
Nº PIÈCE  418558
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Pretium EDGE Solutions cavaliers sont intégrés polarité inversée uniboot assemblées duplex qui répondent aux exigences de haute densité spatiale de la MDA et EDA et prévoient une réduction de % 50 en vrac câblage en comparaison des cavaliers duplex traditionnel. Le câble d’interconnexion très souple, 2 en fibres réduit la congestion de câble, améliore la gestion du cavalier et le routage et améliore la circulation de l’air.
Activé par la fibre optique multimode de Corning ClearCurve, cavaliers Pretium EDGE Solutions disposent de performances ultra-pliable et accommodement un rayon de courbure minimal de 10 mm avec une perte minimale atténuation induite par le coude. Grâce à cette performance de pliage, cavaliers Pretium EDGE Solutions peuvent réduire considérablement des pannes et dégradation dans les systèmes causées par graves problèmes de flexion.

Applications

Général développement d’Applications de centre de données, support Vertical,

Caractéristiques

  • Se terminant par usine solutions  : offrir une qualité constante, garantir les performances du système et réduire les temps d’installation
  • Faible performance de perte d’insertion  : permet plus de connexions dans un lien lors du déploiement d’un système compatible TIA-942

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Deux fibres
Type de câble  : interconnexion
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM4)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Nombre de fibres (câble)  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Couleur (Conn A) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn A)  : LC Uniboot
Virole de matériel (Conn A)  : en céramique
Boîtier de couleur (Conn A)  : noir
Carrossage (Conn A)  : Composite
Couleur (Conn B) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn B)  : LC Uniboot
Virole de matériel (Conn B)  : en céramique
Couleur (Conn B) du logement  : noir
Matériau (Conn B) du boîtier  : Composite
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 2 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,08 po
Rayon de courbure minimal de jambe  : 10 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM4
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS