CORNING | 797902TD120010M
Cavalier de solutions Pretium EDGE, fibre 2, LC Uniboot à LC Uniboot, câble d’interconnexion, vertical, 50 µm multimode (OM3), 10 m

Nº PIÈCE FAB.  797902TD120010M
Nº PIÈCE  442979
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Activé par la fibre optique multimode de Corning ClearCurve, cavaliers Pretium EDGE Solutions disposent de performances ultra-pliable et accommodement un rayon de courbure minimal de 10 mm avec une perte minimale atténuation induite par le coude. Grâce à cette performance de pliage, cavaliers Pretium EDGE Solutions peuvent réduire considérablement des pannes et dégradation dans les systèmes causées par graves problèmes de flexion.
Pretium EDGE Solutions cavaliers sont intégrés polarité inversée uniboot assemblées duplex qui répondent aux exigences de haute densité spatiale de la MDA et EDA et prévoient une réduction de % 50 en vrac câblage en comparaison des cavaliers duplex traditionnel. Le câble d’interconnexion très souple, 2 en fibres réduit la congestion de câble, améliore la gestion du cavalier et le routage et améliore la circulation de l’air.

Applications

Général développement d’Applications de centre de données, support Vertical,

Description des spécifications

Type de câble de montage  : Deux fibres
Type de câble  : interconnexion
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Nombre de fibres (câble)  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Couleur (Conn A) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn A)  : LC Uniboot
Virole de matériel (Conn A)  : en céramique
Boîtier de couleur (Conn A)  : noir
Carrossage (Conn A)  : Composite
Couleur (Conn B) de démarrage  : Aqua
Type de connecteur (Conn B)  : LC Uniboot
Virole de matériel (Conn B)  : en céramique
Couleur (Conn B) du logement  : noir
Matériau (Conn B) du boîtier  : Composite
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 2 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,08 po
Rayon de courbure minimal de jambe  : 10 mm

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 10 M | 32,81 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.