Systèmes de fréquence RADIO | 7M7ML12-030FFS
7-16 DIN femelle pour 1-5/8" câble Coaxial, OMNI FITTM Premium,
Droite, joint torique et le cachetage de compression

Nº PIÈCE FAB.  7M7ML12-030FFS
Nº PIÈCE  632211
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OMNI FIT(TM) connecteurs de haute performance sont conçus pour une utilisation avec les deux CELLFLEX (cuivre)
et câbles CELLFLEX Lite (en aluminium). Ils sont conçus spécifiquement pour fournir la plus haute
interface connector-câble de qualité tout en simplifiant et accélérant accessoire de connecteur. Tous les RFS
Connecteurs mécaniques et électriques de conformité aux spécifications de l’industrie ont été entièrement testées.
Le connecteur 7-16 est la connexion RF plus âpre à toutes les exigences même sous les plus
conditons environnementales sévères. Par le biais de joint torique d’étanchéité contre le conducteur extérieur et veste
et ajustement de compression 360. Multifonctionnel, auto-lubrifiant HighTech polymère Assemblée verrous de câble
cannelure, permet d’éviter les différences de potentiel électrochimiques et compression s’adapte à la jaquette.

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Ultra haute PIM performance c'est-à-dire réduit interférence conduisant à la satisfaction de la clientèle élevé
  • Deux pièces design c'est-à-dire de l’inspection visuelle du verrouillage mène à sécurité installation améliorée
  • Gestion des commandes OMNI FIT(TM) concept soit simplifiée et niveau de stock réduit
  • Étanche à l’eau d’étanchéité en état accouplé et non accouplé, c'est-à-dire des efforts réduits lors de l’installation et amélioration de la sécurité pendant le fonctionnement
  • NiTin unique placage c'est-à-dire une résistance extrême contre la corrosion, même dans des circonstances plus durement climatiques et environnementales
  • Conception multi-thread (Tristart) soit simplifié et accéléré le processus de serrage
  • RoHS (UE) et CRoHS (Chine) compatible c'est-à-dire peut être utilisé sur une base globale

Description des spécifications

Transmission Line Type câble Coaxial
Câble taille 1-5/8"
Câble Type mousse diélectrique
Modèle LCF158-50 a-série, LCF158-50L-Series
Connecteur DIN de Interface 7-16
Impédance nominale, ohms 50
Connecteur de Type OMNI FIT(TM) prime tout droit
D’étanchéité joint torique méthode + Compression 360
Sexe femelle
Revêtement extérieur/intérieur NiTin/Silver
Longueur, mm (po) 79,95 (3,14)
Diamètre extérieur, mm (po) 60 (2,36)
Poids, kg (lb) 0,45 (0,99)
Ressort de fixation interne Contact doigt
Contact accessoire 360 de serrage extérieur
3rd ordre IM produit @ 2 x 20 Watts, dBc-163 ; typique - 167
Fréquence maximale, GHz 2,75
Ros (déclaration de perte, dB) 0 < f = 1 GHz  : 1 020 (40)
1 < f = 2,2 GHz  : 1 030 (36,6)
2 < f = 2,75 GHz  : 1 060 (30,7)
Poly Hook Spanner, mm ø PHS 60-90-5 60-90 2,3-3,5 Pin 5 0,2
Outil de coupe TRIM-SET-L114-D01
TRIM-LCF158-D01-A
IP68 niveau imperméable à l’eau

Spécifications  :

Type de connecteur LC - FJ
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650