Systèmes de fréquence RADIO | 7M7ML12-060FFP
7-16 DIN femelle pour 7/8" câble Coaxial, OMNI FITTM Premium,
Droite, joint torique et le cachetage de compression

Nº PIÈCE FAB.  7M7ML12-060FFP
Nº PIÈCE  632212
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OMNI FIT(TM) connecteurs de haute performance sont conçus pour une utilisation avec les deux CELLFLEX (cuivre)
et câbles CELLFLEX Lite (en aluminium). Ils sont conçus spécifiquement pour fournir la plus haute
interface connector-câble de qualité tout en simplifiant et accélérant accessoire de connecteur. Tous les RFS
Connecteurs mécaniques et électriques de conformité aux spécifications de l’industrie ont été entièrement testées.
Le connecteur 7-16 est la connexion RF plus âpre à toutes les exigences même sous les plus
conditions environnementales sévères. Par le biais de joint torique d’étanchéité contre le conducteur extérieur et veste
et ajustement de compression 360. Multifonctionnel, auto-lubrifiant HighTech polymère Assemblée verrous de câble
cannelure, permet d’éviter les différences de potentiel électrochimiques et compression s’adapte à la jaquette.

Caractéristiques

  • Ultra haute PIM performance c'est-à-dire réduit interférence conduisant à la satisfaction de la clientèle élevé
  • Deux pièces design c'est-à-dire de l’inspection visuelle du verrouillage mène à sécurité installation améliorée
  • Gestion des commandes OMNI FIT(TM) concept soit simplifiée et niveau de stock réduit
  • Étanche à l’eau d’étanchéité en état accouplé et non accouplé, c'est-à-dire des efforts réduits lors de l’installation et amélioration de la sécurité pendant le fonctionnement
  • NiTin unique placage c'est-à-dire une résistance extrême contre la corrosion, même dans des circonstances plus durement climatiques et environnementales
  • Conception multi-thread (Tristart) soit simplifié et accéléré le processus de serrage
  • RoHS (UE) et CRoHS (Chine) compatible c'est-à-dire peut être utilisé sur une base globale

Description des spécifications

Transmission Line Type câble Coaxial
Câble taille 7/8"
Câble Type mousse diélectrique
Modèle UCF78 50 a-série, LCF78-50 a-série, série-50L-UCF78, LCF78-
50L-Series, RCF78-50 a-Series
Connecteur DIN de Interface 7-16
Impédance nominale, ohms 50
Connecteur de Type OMNI FIT(TM) prime tout droit
D’étanchéité joint torique méthode + Compression 360
Sexe femelle
Revêtement extérieur/intérieur NiTin/Silver
Longueur, mm (po) 61,95 (2,44)
Diamètre extérieur, mm (po) 40 (1,57)
Poids, kg (lb) 0,17 (0,37)
Ressort de fixation interne Contact doigt
Contact accessoire 360 de serrage extérieur
3rd ordre IM produit @ 2 x 20 Watts, dBc-163 ; typique - 167
Fréquence maximale, GHz 3,7
Ros (déclaration de perte, dB) 0 < f = 1 GHz  : 1 020 (40)
1 < f = 2,7 GHz  : 1 030 (36,6)
2,7 < f = 3,7 GHz  : 1 060 (30,7)
Une clé de taille avant, mm à 36 1-7/16
Une clé arrière de dimensions, mm à 36 1-7/16
Outil de coupe TRIM-78-L
GARNITURE-SET-L78-D01
TRIM-LCF78-D01-A
IP68 niveau imperméable à l’eau

Spécifications  :

Type de connecteur LC - FJ
Longueur 6 FT. | 1,83 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.