Systèmes de fréquence RADIO | 7M7ML12-150FFP
CELLFLEX Factory-Fit cavalier Assemblée, DIN mâle/DIN mâle, Premium, 3ft

Nº PIÈCE FAB.  7M7ML12-150FFP
Nº PIÈCE  632220
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Des systèmes de fréquence radio CELLFLEX
; Fonctionnalité de cavaliers usine-Fit soudé-sur un unique
connecteur pour les systèmes sans fil de haute performance d’aujourd'hui. La conception de connecteur et de la fabrication
processus a été optimisé pour produire prime VSWR et niveaux IM pour systèmes 2G, 3G et 4G.
Nos installations produisent et stock 3, 6, 8-et des longueurs de 10 pieds et peut fournir des longueurs personnalisés avec
exigences particulières de ros ou messagerie instantanée.

Description des spécifications

Mousse de câble Type 1/2"
Connecteur A 7-16 DIN mâle
Connecteur B 7-16 DIN mâle
Cavalier Type usine-Fit (soudé)
Longueur, m ft 3 1,0
Bandes de fréquences MHz 698 - 960 & 1700-2200
Spécification de performance  : Retour perte, VSWR dB 30,0 1,06:1
Intermodulation, 3rd ordre, dBc -160
Rayon de pliage minimum, mm de 125 5

Spécifications  :

Type de connecteur LC - FJ
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650