INTERLOGIX | 80-843-4
Concord 4  : ATP1000 2 x 16 LCD Touchpad, cordon téléphonique, RJ31X Jack, serrure et jeu de clés pour enceinte

Nº PIÈCE FAB.  80-843-4
Nº PIÈCE  386322
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Concord 4  : ATP1000 2 x 16 LCD Touchpad, cordon téléphonique, Jack RJ31X, serrure et clé définie pour enceinte. Le package de sécurité 80-843-4 Concord est livré avec une serrure et clé définie pour le boîtier, un cordon téléphonique, un panel de Concord V4, plus une prise de RJ31X et un pavé tactile LCD ATP2 de 16 x 1000.

Caractéristiques

  • 8 entrées de zone de bord câblé
  • Zones de câblées supplémentaires au moyen de l’option extenseurs des
  • Récepteur sans fil intégré pour GE a vu ou capteurs de cristal et porte-clés
  • Extensible à 96 zones filaire/sans fil au total
  • 2 à bord des sorties programmables
  • Suppor2 ou 4 fil détecteurs de fumée
  • Pilote sirène intégrée 12 watt
  • Jusqu'à 230 codes utilisateur programmable d’utilisateur
  • Composeur DTMF ou impulsion intégré pour faire des rencontres professionnel centrale de surveillance

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600