CORBIN RUSSWIN INC | 8000-59 b 1-612
Core interchangeables, 59B1 classiques, 6 broches, rainure de clavette, 0,509" Plug diamètre du cylindre, Satin Bronze, avec touche de maillechort (2)

Nº PIÈCE FAB.  8000-59B1-612
Nº PIÈCE  CS151390
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mandrins interchangeables fournissent la commodité changement de clé pour pratiquement tous les Types de systèmes de saisie
  • Nouvelle clé peut être fait par du Personnel Non technique sans retrait matériel de la porte
  • Quelle système utilisé large, interchangeables Core offre énorme commodité changement de clé
  • Lors de la planification de la création d’un système, interchangeables Core bouteilles peut être intégré avec vérins classiques
  • Noyau interchangeable est recommandé pour pratiquement tous les Types de saisie systèmes, tels que les immeubles de bureaux, des hôtels, des écoles, des hôpitaux et des universités
  • Deux touches de changement de maillechort sont meublées Standard par cœur
  • Corbin Russwin recommande carottes de Construction temporaire pour une plus grande sécurité

Spécifications  :

Type de cylindre FORMAT PLEINE GRANDEUR IC CORE
Finition US10 SATIN BRONZE
Type de système de clés SYSTÈME STANDARD
Autre ÉLÉMENTS CLÉ
Manipulation 0 PANNETON
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit NOYAU INTERCHANGEABLE
Catégorie de ventes NOYAU INTERCHANGEABLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.