CORBIN RUSSWIN INC | 8000-59 b 2-626
Core interchangeables, 59B2 classiques, 6 broches, rainure de clavette, 0,509" Plug diamètre du cylindre, Satin chromé, avec touche de maillechort (2)

Nº PIÈCE FAB.  8000-59B2-626
Nº PIÈCE  CS109905
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mandrins interchangeables fournissent la commodité changement de clé pour pratiquement tous les Types de systèmes de saisie
  • Nouvelle clé peut être fait par du Personnel Non technique sans retrait matériel de la porte
  • Quelle système utilisé large, interchangeables Core offre énorme commodité changement de clé
  • Lors de la planification de la création d’un système, interchangeables Core bouteilles peut être intégré avec vérins classiques
  • Noyau interchangeable est recommandé pour pratiquement tous les Types de saisie systèmes, tels que les immeubles de bureaux, des hôtels, des écoles, des hôpitaux et des universités
  • Deux touches de changement de maillechort sont meublées Standard par cœur
  • Corbin Russwin recommande carottes de Construction temporaire pour une plus grande sécurité

Spécifications  :

Type de cylindre FORMAT PLEINE GRANDEUR IC CORE
Autre ÉLÉMENTS CLÉ
Fini US26D CHROME SATINÉ
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit NOYAU INTERCHANGEABLE
Catégorie de ventes NOYAU INTERCHANGEABLE
Manipulation 0 PANNETON