CORBIN RUSSWIN INC | 8000-7-59 D 2-626
Rainure de clavette, 0,509" fiche de diamètre, Chrome satiné 59 2 cylindre interchangeable Core, classique, 7 broches, nickelé avec clés maillechort (2)

Nº PIÈCE FAB.  8000-7-59D2-626
Nº PIÈCE  CS261460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mandrins interchangeables fournissent la commodité changement de clé pour pratiquement tous les Types de systèmes de saisie
  • Nouvelle clé peut être fait par du Personnel Non technique sans retrait matériel de la porte
  • Quelle système utilisé large, interchangeables Core offre énorme commodité changement de clé
  • Lors de la planification de la création d’un système, interchangeables Core bouteilles peut être intégré avec vérins classiques
  • Noyau interchangeable est recommandé pour pratiquement tous les Types de saisie systèmes, tels que les immeubles de bureaux, des hôtels, des écoles, des hôpitaux et des universités
  • Deux touches de changement de maillechort sont meublées Standard par cœur
  • Corbin Russwin recommande carottes de Construction temporaire pour une plus grande sécurité

Spécifications  :

Type de cylindre FORMAT PLEINE GRANDEUR IC CORE
Fini US26D CHROME SATINÉ
Autre ÉLÉMENTS CLÉ
Type de produit NOYAU INTERCHANGEABLE
Type de système de clés SYSTÈME STANDARD
Catégorie de ventes NOYAU INTERCHANGEABLE
Manipulation 0 PANNETON
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE