CORBIN RUSSWIN INC | 8000-N2-606
Cylindre de Core interchangeables, classique, 6 broches, N2 rainure de clavette, 0,509" fiche de diamètre, Laiton satiné, avec Nickel (2) argent clé

Nº PIÈCE FAB.  8000-N2-606
Nº PIÈCE  CS324430
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mandrins interchangeables fournissent la commodité changement de clé pour pratiquement tous les Types de systèmes de saisie
  • Nouvelle clé peut être fait par du Personnel Non technique sans retrait matériel de la porte
  • Quelle système utilisé large, interchangeables Core offre énorme commodité changement de clé
  • Lors de la planification de la création d’un système, interchangeables Core bouteilles peut être intégré avec vérins classiques
  • Noyau interchangeable est recommandé pour pratiquement tous les Types de saisie systèmes, tels que les immeubles de bureaux, des hôtels, des écoles, des hôpitaux et des universités
  • Deux touches de changement de maillechort sont meublées Standard par cœur
  • Corbin Russwin recommande carottes de Construction temporaire pour une plus grande sécurité

Spécifications  :

Type de cylindre FORMAT PLEINE GRANDEUR IC CORE
Autre ÉLÉMENTS CLÉ
Fini ÉTATS-UNIS 4 LAITON SATINÉ
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit NOYAU INTERCHANGEABLE
Type de système de clés SYSTÈME STANDARD
Catégorie de ventes NOYAU INTERCHANGEABLE
Manipulation 0 PANNETON