Préformé ligne produits | 8000626
TATOU à coque en acier inoxydable Splice mallette avec flasques perçables - 6,5 "x 28,4 %"

Nº PIÈCE FAB.  8000626
Nº PIÈCE  005576
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ces cas d’épissage polyvalent pourra accueillir une très large gamme de câbles, de maintenir efficacement un joint hermétique, étanche à l’eau autour de la plupart des types de câble, y compris le plomb ou plastique chemisé, simple ou double systèmes-câble, preco nnected et systèmes sous pression ou laissez. Fermeture demeure sécuritaire dans les frais généraux et des applications souterraines, dans un environnement chaud, sec, chaud, humide ou froid.
Le système de fixation instrucions propose des bars avant et arrière qui s’inscrivent dans le flan de cas d’épissage ge. L’arrière bar a montage d’usine écrous et boulons attachés, qui s’accouplent vers le haut avec les trous de serrure dans la main courante. Épissure affaire coquilles sont en acier inoxydable avec un revêtement intérieur en néoprène. Éléments de fixation sont également en acier inoxydable. Plaques d’extrémité sont fabriqués à partir de p dur lastic et rempli d’une mousse de polyuréthane rigide. Barres de couple isolé garder les plaques d’extrémité sécuritaire et dans l’alignement pendant l’installation et de la rentrée.
Disponible avec à l’intérieur d’un diamètre de 4 po, po 6.5, 9,5 po et 12,5 % in. ; deux longueurs standards et deux extra-Longueur extensible cas. Trous dans les plaques d’extrémité ont besoin d’être percés avec le kit de coupeur de plaque d’extrémité de puissance ou peuvent être commandées usine percé. Fonctionnalité focus vidéo disponible sur le site www. Preformed. com.

Caractéristiques

  • Diamètre intérieur (po)  : 6,5
  • Longueur de l’OA (po)  : 28,4
  • Max. nombre de paires 26-24-22  : 1 100

Spécifications  :

Type CAS DE FERMETURE/ÉPISSURE AÉRIENNE
Comte de fil MULTI