Préformé ligne produits | 8000634
TATOU à coque en acier inoxydable Splice mallette avec flasques perçables - 6,5 "x 38,4 %"

Nº PIÈCE FAB.  8000634
Nº PIÈCE  020388
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces cas d’épissage polyvalent pourra accueillir une très large gamme de câbles, maintien efficace un hermétiques, étanches à l’eau d’étanchéité autour de la plupart des types de câble, y compris le plomb ou en plastique revêtue, systèmes simples ou doubles, systèmes de câble, pré-connecté et pressurisée ou laissez. Fermeture demeure sécuritaire dans les frais généraux et des applications souterraines, dans un environnement chaud, sec, chaud, humide ou froid.
INSTRUCIONS attache système caractéristiques avant et arrière barres qui s’inscrivent dans la bride de cas d’épissage. L’arrière bar a montage d’usine écrous et boulons attachés, qui s’accouplent vers le haut avec les trous de serrure dans la main courante. Épissure affaire coquilles sont en acier inoxydable avec un revêtement intérieur en néoprène. Éléments de fixation sont également en acier inoxydable. Plaques d’extrémité sont faits de plastique dur et remplis d’une mousse de polyuréthane rigide. Barres de couple isolé garder les plaques d’extrémité sécuritaire et dans l’alignement pendant l’installation et de la rentrée.
Disponible avec à l’intérieur d’un diamètre de 4 po, po 6.5, 9,5 po et 12,5 % in. ; deux longueurs standards et deux extra-Longueur extensible cas. Trous dans les plaques d’extrémité ont besoin d’être percés avec le kit de coupeur de plaque d’extrémité de puissance ou peuvent être commandés à l’usine-forés. Fonctionnalité focus vidéo disponible sur le site www. Preformed. com.

Caractéristiques

  • Diamètre intérieur (po)  : 6,5
  • Longueur de l’OA (po)  : 38,4
  • Max. Nombre de paires 26-24-22  : 1 500

Spécifications  :

Type CAS DE FERMETURE/ÉPISSURE AÉRIENNE
Comte de fil MULTI

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.