HES | 8000c-12/24D-630 | 10720403
Gâche électrique de porte, dissimulé, 12/24 V CC, 0,24/0,12 A, charge statique de 1500 lb, acier inoxydable satinél, avec plaque avant, pour serrure complète cylindrique

Nº PIÈCE FAB.  8000C-12/24D-630  | 10720403
Nº PIÈCE  CS415797
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • La série 8000 est Compact, Haute Performance électrique Strike doté d’un Unique encastré Design pour une utilisation avec serrures cylindriques
  • Aucune découpe sur l’armature est nécessaire
  • Simplement supprimer la gâche existante, ajuster la fonction Alignement Vertical de l’axe central du pêne demi-tour et installer
  • Tamper Resistant
  • Non-Handed
  • Solénoïde monté en interne

Informations techniques

UL 1034/294, ANSI/BHMA A156,31

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE CYLINDRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407