Préformé ligne produits | 8003676
Kit de œillets COYOTE contient 7-entrée passe-fil, un 0,42 po à 0,60 po, six 125 po à 0,25 po, une bande de mesure de câble, packs de lubrifiant silicone deux, deux ensemble de fiches et un gant en plastique.

Nº PIÈCE FAB.  8003676
Nº PIÈCE  349423
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spécialement conçu pour les applications où une configuration de type dôme est préférée, la fermeture de dôme COYOTE plusieurs fonctionnalités nouvelles et uniques de sport et donne le rythme pour une nouvelle génération de COYOTE fermetures conçus pour répondre à la demande de g jamais evolvin réseaux de communications.
La fermeture de dôme COYOTE est disponible en trois tailles - 9,5 po x 28 po, 6,5 po x 22 po et 6,5 po x 17 po - pour satisfaire les diverses exigences de réseau fibre optique distribution, y compris la communication de fibre à la prémisse FTTP appl. La conception unique segmentée plaque d’extrémité est au cœur des innovations intégrées à la fermeture de dôme COYOTE fournissant un accès indépendant à chaque port d’entrée de câble sans interruption de câbles environnantes. Fonction vidéo focus disponible sur ww w. Preformed. com.

Caractéristiques

  • plaque de serrage 6,5 po dome fournit que quatre câble entrée ports acceptant max. diamètre du câble jusqu'à 1 1/4 in.
  • plaque de serrage 9,5 po dome fournit que sept câble entrée ports acceptant max. diamètre du câble jusqu'à 1 1/4 in.
  • Segmenté plaque d’extrémité conceptions est ré-entrable, réutilisable et permettre un accès indépendant à chaque entrée de câble sans câbles environnantes inquiétantes
  • Permet facilement aux applications expresses midsheath
  • Passe-fil facile à utiliser système offert dans une grande variété de modèles simples et multi-trous
  • Oeillets permettent à utilisateur d’accueillir un nombre de plus petite branche ou laisser tomber des câbles
  • Un dispositif de serrage unique qui fournit un joint étanche entre la coquille du Dôme et de la plaque d’extrémité
  • Capable de convertir du dôme de fermetures en ligne

Spécifications  :

Type PASSE-FIL