PREFORMED LINE PRODUCTS | 8003691
Kit de œillets COYOTE contient 1-entrée passe-fil, 0,40 po à 0,60 po, ruban de mesure Uncâble, deux packs de lubrifiant de silicone, deux ensemble de fiches et un gant en plastique.
Description
Spécialement conçu pour les applications où une configuration de type dôme est préférée, le COYOTE Dome fermeture plusieurs fonctionnalités nouvelles et uniques de sport et donne le rythme pour une nouvelle génération de fermetures COYOTE conçu pour répondre à la demande de la constante évolution réseaux de communications.
La fermeture de dôme COYOTE est disponible en trois tailles - 9,5 po x 28 po, 6,5 po x 22 po et 6,5 po x 17 po - pour satisfaire les diverses exigences de réseau fibre optique de distribution, y compris les applications FTTP fibre à la prémisse. La conception unique segmentée plaque d’extrémité est au cœur des innovations intégrées à la fermeture de dôme COYOTE fournissant un accès indépendant à chaque port d’entrée de câble sans interruption de câbles environnantes. Fonctionnalité focus vidéo disponible sur le site www. Preformed. com.
Caractéristiques
- plaque de serrage 6,5 po dome fournit que quatre câble entrée ports acceptant max. diamètre du câble jusqu'à 1 1/4 in.
- plaque de serrage 9,5 po dome fournit que sept câble entrée ports acceptant max. diamètre du câble jusqu'à 1 1/4 in.
- Segmenté plaque d’extrémité conceptions est ré-entrable, réutilisable et permettre un accès indépendant à chaque entrée de câble sans câbles environnantes inquiétantes
- Permet facilement aux applications expresses midsheath
- Passe-fil facile à utiliser système offert dans une grande variété de modèles simples et multi-trous
- Oeillets permettent à utilisateur d’accueillir un nombre de plus petite branche ou laisser tomber des câbles
- Un dispositif de serrage unique qui fournit un joint étanche entre la coquille du Dôme et de la plaque d’extrémité
- Capable de convertir du dôme de fermetures en ligne
Spécifications :
Type | PASSE-FIL |
---|---|
Code UNSPSC | 43223300 |