Préformé ligne produits | 8006671
Kit de fermeture COYOTE RUNT - comprend mastic LOCK-ruban, lien entre parenthèses et tube de transport

Nº PIÈCE FAB.  8006671
Nº PIÈCE  221449
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La plus petite addition à la famille COYOTE de fermetures de la fibre, l’AVORTON est idéal pour les applications de nœud dans les réseaux de distribution de fibre de faible-comte. L’enceinte de l’AVORTON rentrera facilement dans la plupart des coffrets et des piédestaux. Cependant, la conception robuste de l’ure clos lui permet d’être utilisé dans tous les environnements - aériens, enfouis et souterrains.
La fermeture de l’AVORTON peut contenir deux plateaux d’épissures 12 chaque, ce qui lui permet de tenir un total de 24 épissures.

Caractéristiques

  • Taille compacte  : 14,75 po. L x 8,5 en. L x 3 dans. H (37,5 x 21,6 % cm x 7,6 cm)
  • Taille élargie  : 14,75 po. L x 8,5 en. W x 4,25 dans. H (37,5 x 21,6 % cm x 10,8 cm)
  • Entrée de câble trois ports (2) 3/4 (19 po) ports et port de 1 (1 po) (25)
  • Taille permet de monter dans de petits caissons et trous de la main
  • Fourni avec LOCK-TAPE(TM) système d’étanchéité
  • Accepte une large gamme d’oeillets pour les applications de chute multi - consulter un représentant de PLP pour plus de détails
  • Organisateur interne universel permet le tube lâche ou applications de fibre ruban
  • Système de joint néoprène permanente ne nécessite aucun kit de rentrée
  • Les ports de futures câble proposent une capacité pour une installation futur câble sans enlèvement de la plaque d’extrémité
  • Couverture standard peut être remplacée par une couverture élargie pour augmenter la capacité de jonction
  • Exprimer l’organisateur interne amical
  • Soupape d’air intégré pour vérifier l’intégrité d’assemblage final
  • Gamme complète de matériel de montage
  • Approuvé par UL et RUS répertoriés
  • Mis à l’essai conformément au CORE de Telcordia GR-771

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.