Préformé ligne produits | 8006953
Fermeture de Terminal COYOTE - chambre simple, hermétiquement étanche - comprend quatre adaptateurs durcis OptiTap durci adaptateurs et quatre amorces SC/APC - 17,5 % x 10 po x 4,75 po (445 x 254mm x 121 mm)

Nº PIÈCE FAB.  8006953
Nº PIÈCE  311964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fermeture du Terminal COYOTE est la solution idéale pour les conceptions de réseau qui peut être adapté pour que votre réseau grandit. La fermeture du Terminal est disponible dans une configuration simple ou double chambre. Monté à l’extérieur OptiTap style durcis adaptateurs permettent pour une installation ultérieure de gouttes durcis sans rentrée de fermeture. Capacité de chute supplémentaire est possible par le biais de ports d’entrée de câble dans la base de la fermeture, fournissant une flexibilité supplémentaire à l’appui des fermetures plus profondément dans votre réseau. La conception brevetée double compartiment offre deux chambres distinctes qui peuvent être configurés différemment. Chaque chambre peut prendre en charge les adaptateurs durcis montés à l’extérieur, les applications d’épissage et stockage standard ou un interne monté répartiteur de cloison. Une fenêtre étanche conçue au sein de la chambre double permet de fibre à passer entre les chambres. Avec une nouvelle couverture 12-port, la conception de la chambre unique peut prendre en charge jusqu'à 12 adaptateurs durcis et la chambre double peut supporter jusqu'à 24. Le système passe-câble flexible, la possibilité d’ajouter/supprimer des cartes sur le terrain et la possibilité d’interchanger couvre pour répondre à différentes applications font la famille COYOTE Terminal fermeture le meilleur choix pour les réseaux aujourd'hui où le changement est la seule constante.

Caractéristiques

  • Ports de deux 1 1/4 po caractéristiques novatrices plaque d’extrémité conception à chaque extrémité de la fermeture
  • Fonctionnalités de la dernière génération de la plaque d’extrémité COYOTE et de la technologie de système de sceau
  • Capacités expresses facile à utiliser
  • Installation simple - sans outils spéciaux ou la clé dynamométrique requis
  • Interopérabilité avec les produits Corning Cable Systems

Spécifications  :

Type DISPOSITIFS DE FERMETURE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.