HID GLOBAL CORPORATION | 8031DSAP
Lecteur de mur fini, SMART ID SK10, lire seulement MIFARE/DESFIRE avec clavier OPENDO NEO RS485 APERIO

Nº PIÈCE FAB.  8031DSAP
Nº PIÈCE  576965
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configurations personnalisées - entièrement configurables pour chaque défi de demande de contrôle de l’accès
  • Conception de l’architecture ouverte - compatible pour l’interopérabilité large carte, carte à puce sans contact MIFARE/DESFire ISO 14443 a
  • HID, MIFARE - prend en charge des applications sécurisées de MIFARE, y compris les formats de carte 1000 entreprises HID
  • Champ extensible - utiliser les cartes ou une connexion série pour configuration de champ ou firmware mise à jour lecteur
  • Cartes de configuration peuvent personnaliser encore plus de configurations de lecteur aux meilleures conditions d’installation de match
  • Communication configurable RS232, RS485 et RS422 pour des applications de lecture/écriture ou lecture seule
  • Compatibilité de format FlexSmart MIFARE/DESFire
  • Montage - le lecteur se monte facilement sur un meneau ou branchement simple électrique chambranle en utilisant les accessoires de plaque de couverture de boîte électrique. Une LED clignote vert et les sons de l’alarme sonore lorsque le lecteur est présenté avec MIFARE, DESFire et autre carte compatible application de lecteur. Les multiples LED et beeper peut aussi être contrôlé par le système hôte
  • Sécurité - carte à puce sans contact MIFARE et plateforme pour la lecture selon le 14443 a ISO. La structure de la carte fournit des fonctionnalités multi-applications, par lequel chaque demande est sécurisée pour lire et lecture/écriture par clés de sécurité. Toutes les transmissions de données RF entre la carte et le lecteur sont chiffrée avec mutuelle réponse d’authentification et de défi pour empêcher les attaques par relecture. Lecteurs et cartes doivent avoir correspondance clés de sécurité. Carte à puce DESFire Contacless et plate-forme de lecteur selon ISO 14443 niveau 4. Mettant en vedette DES et 3DES chiffrement sur toutes les transmissions de données RF. La structure de la carte fournit des fonctionnalités multi-applications, par lequel chaque demande est sécurisée jusqu'à 14 touches différentes sécurité définissables par l’utilisateur pour lecture et accès en lecture/écriture. Lecteurs et cartes doivent avoir correspondance clés de sécurité
  • La ligne lecteur de SmartID facilement interfacé - fournit des formats de sortie configurable flexible et protocoles de sortie. Communication lecteur pris en charge  : de sortie wiegand, horloge-et-data, ISO 7811 horloge-et-data ABA track 2 émulation, RS232, RS422, RS485 ou format personnalisé
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre des performances fiables et une résistance au vandalisme
  • Idéal pour les installations de porte montée sur meneau, n’importe quelle surface plane ou sur le boîtier électrique branchement simple
  • Fonctionne avec 143 x / informations d’identification de le SmartID MIFARE 144 x, 145 x SmartID DESFire lettres de créance, contrôleur de porte simple 82000 EdgePlus E400, 70100 interfaces de porte/lecteur VertX V100

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 6 "X 2" X 1 "
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Format SMART
Fréquence 13,56 MHZ
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Type de produit CLAVIER ET CARTE
Format de lecture CLAVIER

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.