ORTRONICS | 804025PP025-1GY
25-paire vocal ensemble de câbles de Grade, M/M, 25'

Nº PIÈCE FAB.  804025PP025-1GY
Nº PIÈCE  413481
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

25-paire Voice Grade câble assemblé, double culot 50 RJ21 mâle, mâle gaine en PVC connecteurs, 24 AWG, conducteurs solides, gris

Caractéristiques

  • Câbles de grade voix usine terminée
  • Pris en charge par une famille de longueurs et de terminaisons
  • Construction solide en cuivre de 24 AWG

Description des spécifications

Calibre  : 24 AWG
Connecteur Type fin One  : connecteur de telco 50-Pin - mâle
Connecteur Type fin deux  : connecteur de telco 50-Pin - mâle
Veste couleur  : gris
Longueur métrique  : 7,62 m
Épinglage  : Le code de couleur de 25 paires de tandard de 1 à 1 Pin
Application typique  : Matériel, blocs connectorisés vocales
Diamètre (USA)  : 0,34 po.
Résiliation  : RJ21 50-Pin M/M
Classement de la catégorie  : Catégorie 1
Longueur du cordon (USA)  : 25 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 25 ft.
Type de câble  : 25 paires UTP Non Plenum
Cote de rendement  : voix

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ21 À RJ21
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type TELCO

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.