BELDEN | 8054
Branchement fil, 1, 28 AWG, cuivre nu, solide, PUR/Nylon isolation

Nº PIÈCE FAB.  8054
Nº PIÈCE  B8054
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Beldsol est un fil double d’aimant isolé, combinant excellentes caractéristiques diélectriques de polyuréthane et de dureté et de résistance aux solvant d’un manteau en nylon. Évalué par des essais d’IEEE pour l’utilisation de 270F et se souder sans démonter l’isolation à 750F.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Type de produit FIL D’AIMANT
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 130 DEGRÉS CENTIGRADES (266 F)
Code UNSPSC 26121539