BELDEN | 8079
Branchement fil, 1, 26 AWG, cuivre nu, solide, isolant Polyester

Nº PIÈCE FAB.  8079
Nº PIÈCE  B8079
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La base de Poly-Thermaleze coat est un polyester réticulé, mis à jour le. Son sommet coat est un polymère de l’amide-imide. Note  : pour une utilisation 180c, Belden blindé lourd Poly-Thermaleze a une capacité exceptionnelle de résister aux solvants et abus en enroulements difficiles.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Type de produit FIL D’AIMANT
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 180 DEGRÉS CENTIGRADES (356 F)
Code UNSPSC 26121539