B + B SMARTWORX | 808-38102
SFP, IE-SFP, SFP + & Transceiver XFP, IE-SFP/155-ED, MM1300-LC

Nº PIÈCE FAB.  808-38102
Nº PIÈCE  523810
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La série d’iMcV-MediaLinX de commuter des convertisseurs de média offre des fournisseurs de services et de la flexibilité inégalée d’enterprise networks en reliant les réseaux à base de cuivre à Fast Ethernet Gigabit Fibre optique des infrastructures ou. Les convertisseurs iMcV-MediaLinX gérable SNMP permettent aux gestionnaires de périphérique d’utiliser les fonctionnalités de négociation automatique sur le port de paire torsadée pour un fonctionnement plug-Play, ou de configurer manuellement le port pour la vitesse désirée et le mode duplex.

Caractéristiques

  • Disponible en 10/100 Mbit/s et 10/100/1000 Mbit/s modèles
  • IE-iMcV-MediaLinX prend en charge les émetteurs-récepteurs SFP (LC) et des températures de fonctionnement étendues
  • Configurer le port de paire torsadée négociation automatique ou forcer la vitesse
  • Ports de paire et fibre tordues peuvent être configurés individuellement pour un fonctionnement semi Full-Duplex
  • Vers le haut et courir en moins de 5 minutes
  • Régler facilement lorsque les besoins de l’utilisateur changent
  • Mises à jour faciles ; aucune intervention de l’utilisateur ou des visites à des endroits éloignés requis
  • Surveiller et contrôler toutes les connexions

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619