B + B SMARTWORX | 808-38201
Modules de IE-SFP  : 1,25 GigabitEthernet Gbit/s (OC-24), IE-SFP/1250-ED, MM850-LC

Nº PIÈCE FAB.  808-38201
Nº PIÈCE  523816
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Les modules SFP interchangeables permettant de multiples options de conversion de la mode/type de fibre (monomode, multimode, longue distance, courte distance, etc.)
  • Températures de fonctionnement étendues
  • Plusieurs options de montage (Desktop, Rail DIN, IE-PowerTray/18-AC [pour les installations à haute densité])
  • Taille compacte préserve l’espace
  • AC ou DC alimentation options
  • Idéal pour une utilisation avec SFPs les réseaux IMC
  • Les Modules SFP sont remplaçables à chaud ; pas besoin de châssis hors tension lorsque la mise à niveau ou de dépannage d’un seul module
  • LED de diagnostic

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619