B + B SMARTWORX | 808-38221
Émetteur/récepteur de IE-SFP/1250-ED, SC-SM1310-SSLX (1310xmt/1550rcv)

Nº PIÈCE FAB.  808-38221
Nº PIÈCE  523790
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IE-SFP, SFP + de XFPs sont des émetteurs-récepteurs compacts qui servent de connecteurs modulaires. Disponible pour le cuivre (RJ45) et tous les modes courants de fibre, les longueurs d’onde et les débits de données, ils permettent aux opérateurs de réseau connecter les types d’interface différents dans le même équipement réseau, via un SFP/SFP + / port XFP. Le coût des mises à jour de câble est fortement réduit - préserver l’investissement dans l’équipement de réseau coûteux, pour le prix d’un relativement bon marché SFP, SFP + ou XFP. De plus en plus des équipements de réseau sont conçu avec ces ports pour tirer parti de leur flexibilité et de prendre l’incertitude et la conjecture hors achat de matériel coûteux.

Applications

Ports Fibre fixe n’offrent pas beaucoup de flexibilité aux utilisateurs. Des modules SFP amovibles rendent facile à connecter une fibre Multimode ou monomode à la volée.

Caractéristiques

  • 155 Mbit/s  : conforme à ITU-T G.957, G.958 et IEEE 802,3u
  • 1,25 Gbit/s  : Compatible avec IEEE802,3z
  • 2,4 Gbits/s  : Conforme à ITU-T G.957, G.958
  • Paquet source multi avec connecteur LC Duplex ou connecteur Fibre SC Single-Strand
  • Conçu pour répondre à Laser de classe 1 de conformité avec la CEI 60825-1 sécurité des yeux
  • 3,3V unique source d’alimentation
  • Remplaçables à chaud
  • Observation d’interface de la SFF-8472
  • Conforme Telecordia (Bellcore) GR-468-CORE, TA-Territoires du Nord-Ouest-000983

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.