B + B SMARTWORX | 808-38724
Émetteur/récepteur de IE-SFP/1250-ED, SSLX-SM1550/PLUS-LC (1550xmt/1310rcv)

Nº PIÈCE FAB.  808-38724
Nº PIÈCE  523789
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IE-SFP, SFP + de XFPs sont des émetteurs-récepteurs compacts qui servent de connecteurs modulaires. Disponible pour le cuivre (RJ45) et tous les modes courants de fibre, les longueurs d’onde et les débits de données, ils permettent aux opérateurs de réseau connecter les types d’interface différents dans le même équipement réseau, via un SFP/SFP + / port XFP. Le coût des mises à jour de câble est fortement réduit - préserver l’investissement dans l’équipement de réseau coûteux, pour le prix d’un relativement bon marché SFP, SFP + ou XFP. De plus en plus des équipements de réseau sont conçu avec ces ports pour tirer parti de leur flexibilité et de prendre l’incertitude et la conjecture hors achat de matériel coûteux.

Applications

Ports Fibre fixe n’offrent pas beaucoup de flexibilité aux utilisateurs. Des modules SFP amovibles rendent facile à connecter une fibre Multimode ou monomode à la volée.

Caractéristiques

  • 155 Mbit/s  : conforme à ITU-T G.957, G.958 et IEEE 802,3u
  • 1,25 Gbit/s  : Compatible avec IEEE802,3z
  • 2,4 Gbits/s  : Conforme à ITU-T G.957, G.958
  • Paquet source multi avec connecteur LC Duplex ou connecteur Fibre SC Single-Strand
  • Conçu pour répondre à Laser de classe 1 de conformité avec la CEI 60825-1 sécurité des yeux
  • 3,3V unique source d’alimentation
  • Remplaçables à chaud
  • Observation d’interface de la SFF-8472
  • Conforme Telecordia (Bellcore) GR-468-CORE, TA-Territoires du Nord-Ouest-000983

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619