ORTRONICS | 808004389
Panneau de brassage, femelle, noir Texture, sérigraphie blanche, 482,6 MM W x 3 175 MM P x H MM 44.45, 24-Port, 50 broches connecteur, 8 la Position prise, broches 4 et 5, 1RU

Nº PIÈCE FAB.  808004389
Nº PIÈCE  131450
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Huit broches modulaires Telco Patch Panel, haute densité, 24 ports, femelle 50 broches RJ21, positions actives 4 et 5 8 positions Jack

Caractéristiques

  • Conception de haute densité
  • Connexion de 50-broche modulaire sur dos
  • Liens de connecteur Velcro fournis

Spécifications  :

Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation TELCO
Câblage T568B