ORTRONICS | 808044855 | OU-808044855
Panneau de gestion de câble

Nº PIÈCE FAB.  808044855  | OR-808044855
Nº PIÈCE  170261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Horizontal quatre, quatre anneaux de distribution verticale, 2" H x 4" D, 24 clips de routage,. 1" W x 2,63" D, 2 unités de rack 3,5", noir

Caractéristiques

  • Fournit une gestion organisée des câbles de raccordement horizontalement et verticalement
  • Anneaux en acier et routage des clips est en Nylon type 66 en plastique
  • Capacité maximale de remplissage à l’aide du câble de catégorie 6 est 85 câbles

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES