BERK-TEK | 81000217
PoE + IEEE 802,3at Module média, 1-Port 10/100 Mo/s, LC Duplex, Multimode, connecteur RJ45, 54V, avec alimentation externe AC

Nº PIÈCE FAB.  81000217
Nº PIÈCE  501540
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de OneReach commence dans le placard local avec la PI. La PI fournit les deux la puissance pour faire fonctionner le système et la technologie pour transmettre les signaux de données à distance précédemment inaccessible. Composé d’un rac Module médias PoE ou 19" spécialement conçu

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE