BELDEN | 8105 0601000
Multi-conducteurs - faible capacité ordinateur câble pour EIA RS-232/422 5 24 paires AWG FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8105 0601000
Nº PIÈCE  B8105
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolant Datalene, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800