3 M | 8106 | 80-6103-1827-3
3MTM Epoxy ST connecteur, monomode

Nº PIÈCE FAB.  8106  | 80-6103-1827-3
Nº PIÈCE  138878
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Démarrer couleur  : jaune
  • Matériel de démarrage  : Élastomère thermoplastique
  • Type de câble  : Revêtue, 250/900 µm
  • La Chine RoHS - dessous MCV  : Oui
  • Connecteur matériel de corps  : Résine machiné
  • Durabilité du connecteur  : < 0,2 dB après 500 accouplements
  • Matériel de connecteur de virole  : Céramique de zircone
  • Matériau du boîtier connecteur  : Engineered résine
  • Connecteur Style  : Epoxy
  • Type de connecteur  : ST
  • Conforme aux normes de l’UE RoHS  : Oui
  • Diamètre de fibre de veste  : 900 - 3000 micromètre Micron
  • Taille fibres  : 126 µm
  • Retardateur de flamme  : UL-94 v-0
  • Perte d’insertion typique  : > décibel 0,3
  • Type de mode  : Mode simple
  • Plage de température de fonctionnement  :-40 à 85 degré Celsius
  • Réflexion  :-40 décibel
  • RUS répertoriés  : n/a
  • Température de stockage  :-40 à 85 degré Celsius
  • Tests caractéristiques  : TIA

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre MONOMODE
Code UNSPSC 34131204