BELDEN | 8107 0601000
AWG 24 monobrins 7 x 32 conducteurs TC, Datalene isolation, paires torsadées, couverture globale de 100 % Beldfoil + TC tresse bouclier 65 % de couverture, bobine de 1000', 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8107 0601000
Nº PIÈCE  B8107-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolant Datalene, paires, Global Beldfoil torsadées (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Applications

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour les applications de l’EIA RS-232/422.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 7 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524