BELDEN | 8112 0601000
Multi-conducteurs - Parallel Digital vidéo 12-paire + AWG 1 24 FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8112 0601000
Nº PIÈCE  B8112
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) TC conducteurs, isolant Datalene, paires torsadées, Beldfoil global + TC tresse de blindage (65 % de couverture), TC vidange fil, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs LES PAIRES 12 + 1 CHEF D’ORCHESTRE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800