Produits de COMMUNICATION ALGO | 8128
Lumière stroboscopique, haute intensité, applique/plafonnier monter, LED 8, PoE Volt 48, 643 Lumen, 198 Candela, 4,8" largeur x profondeur 3" x 4,8" hauteur, lentille claire

Nº PIÈCE FAB.  8128
Nº PIÈCE  553967
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Réseau géré et supervisé le SIP et le point de terminaison de multidiffusion
  • Correspond à l’agressivité de la séquence de clignotement pour les besoins de l’Application
  • Multidiffusion à l’échelle d’un à plusieurs flashs synchronisés
  • Notification sans bruit Audible
  • Notification dans vironnements bruyants ou de la déficience auditive
  • Longue portée visibilité sous tous les angles
  • Espérance de vie 200 fois plus long que Strobe Xenon, avec zéro légère dégradation pendant au moins 34 ans d’utilisation continue
  • Des intensités et des motifs de clignotement sélectionnables, préchargés
  • LHT éclabousse sur le mur ou au plafond pour une visibilité accrue
  • Se monte sur la boîte de Double commande ou n’importe quelle Surface plane
  • Configurable via l’Interface Web
  • Approvisionnement automatique
  • Supervision SNMP
  • Relais programmable Contact entrée et sortie de sec
  • ADA conforme

Informations techniques

ADA, UL/CSA, CE, FCC, IEEE 802,3-2008, FR 60950, RFC 3261, OSHA

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.