BELDEN | 8132 0601000
Multi-conducteurs - faible capacité ordinateur câble pour EIA RS-232/485 2 28 paires AWG FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8132 0601000
Nº PIÈCE  B8132
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 28 échoués (7 x 36) conducteurs de TC, Datalene isolation, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), 28 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE