BELDEN | 8134 060500
Multi-conducteurs - faible capacité ordinateur câble pour EIA RS-232/485 4 28 paires AWG FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8134 060500
Nº PIÈCE  B8134-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 28 échoués (7 x 36) conducteurs de TC, Datalene isolation, Beldfoil globale (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (65 % de couverture), 28 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Code UNSPSC 26121524