ALGO COMMUNICATION PRODUCTS | 8138
8138 Alerte visuelle couleur IP pour le téléphone, la sûreté, la sécurité et les alertes d’urgence - PoE

Nº PIÈCE FAB.  8138
Nº PIÈCE  10001705
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PoE 8138 IP Color Visual Alerter est un point de terminaison IP d’alerte visuelle à QUATRE COULEURS en orange, bleu, vert et rouge. Cette lumière stroboscopique IP PoE est conçue pour la sonnerie téléphonique où le bruit, la sensibilité au bruit ou une déficience auditive sont en cause. Avec les haut-parleurs IP Algo, le 8138 est également couramment déployé dans le cadre de systèmes de sonorisation (PA) et de notification de masse pour alerter visuellement en cas de sûreté, de sécurité et d’urgence.

Applications

Notification de masse d’urgence pour les environnements d’entreprise ou de campus en expansion, y compris les événements de verrouillage ou d’évacuation, la sécurité au travail, la sécurité ou les événements d’avertissement météorologique (par exemple, école / collège / université, usine de fabrication, aéroport / bus / gare ferroviaire, hôpital, installation gouvernementale, entrepôt de distribution, etc.).
Environnements bruyants nécessitant une alerte visuelle pour éviter les appels manqués. De même, lorsque les employés portent des protections auditives. Par exemple, usine, utilitaire, machine s hop, garage, restaurant, cuisine, centre d’appels, etc.
Alerte téléphonique dans les environnements sensibles au bruit tels qu’une maternité dans un hôpital, une salle d’audience, un studio, une bibliothèque, etc.
ADA ou conformité similaire sur le lieu de travail pour les malentendants en tant qu’alerte téléphonique.
Alerte de seuil de file d’attente ACD du centre d’appels (en faisant sonner un téléphone).
Porte ouverte / contrôle d’accès ou alarme visuelle de surveillance de sécurité.
Réglementations en matière de sécurité au travail telles que la conformité à l’OSHA.
Alerte de contrôle de processus (par exemple, capteur de température faul de machinerie, etc.).

Caractéristiques

  • Capacité d’envoi ou de réception multidiffusion pour une évolutivité rentable. Par exemple, mélangez avec n’importe quel nombre et variété de haut-parleurs Algo, d’adaptateurs de radiomessagerie et de lumières stroboscopiques pour des exigences de sonorisation (PA) et d’alerte plus complètes.
  • Suppor ts RTP multicast, en plus de Polycom Group Page, et Singlewire InformaCast (numéro de pièce 8138-IC).
  • Compatibilité SIP avec les principaux fournisseurs de communications unifiées / plates-formes VoIP.
  • Configurable via une interface web.
  • Provisionnement automatique (c.-à-d. TFTP, FTP, HTTP, HTTPS). lso pris en charge : TLS et SRTP (signalisation et supports SIP sécurisés), SIP sur TCP (permet d’augmenter la taille des paquets sur UDP), enregistrement SRV DNS et attribution automatique de VLAN CDP / LLDP.
  • Compatible avec n’importe quel logiciel de surveillance SNMP tiers ou avec le superviseur de point de fin IP Algo 8300 (contrôleur).
  • Plusieurs enregistrements SIP pour les extensions Page (50), Alerte d’urgence (10) et Ring (10).
  • Entrée ou sortie de relais programmable (contact sec), prenant en charge les boutons muraux éclairés et supervisés Algo 1202 et 1203, en plus de tout point de terminaison activé par relais Algo.
  • Leds longue durée offrant une visibilité de 360 x 180 degrés à partir d’un emplacement de montage mural ou de plafond.
  • Se monte sur une boîte à double bande pour l’installation de conduits ou sur toute surface horizontale ou verticale plane.
  • -- -- indice de luminosité.
  • 5 modèles de flash configurables, chacun avec trois niveaux d’intensité disponibles et quatre couleurs au choix pour répondre au mieux aux exigences de l’application.
  • Couleurs LED orange, bleu, vert et rouge à configurer pour distinguer les événements uniques et améliorer la connaissance de la situation / temps de réponse.
  • Certifié UL/CSA, FCC et CE.
  • Dimensions du produit : 4,8? x 4,8? x 3? (12,2 cm x 12,2 cm x 7 0,6cm)

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800