HID GLOBAL CORPORATION | 8140DSCM
Lecteur de mur fini, TRANS SMART SP10, lecture seule, INDALA proximité, MIFARE personnalisé

Nº PIÈCE FAB.  8140DSCM
Nº PIÈCE  577001
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Compatibilité HID ou Indala Prox - entièrement compatible avec les formats de cartes tous les HID ou Indala Prox
  • Migration d’une configuration personnalisée - migrer de cartes de 125 kHz à 13,56 MHz, y compris des configurations personnalisées, DESFire et MIFARE
  • Conception de l’architecture ouverte - compatible pour l’interopérabilité large carte, carte à puce sans contact ISO 14443 a DESFire/MIFARE
  • Champ extensible - utiliser les cartes ou une connexion série pour configuration de champ ou firmware mise à jour lecteur
  • Cartes de configuration peuvent personnaliser encore plus de configurations de lecteur aux meilleures conditions d’installation de match
  • Communications configurables RS232, RS485 et RS422 pour lecture seule et lire / écrire des applications
  • Montage - le lecteur se monte facilement sur un meneau ou branchement simple électrique chambranle en utilisant les accessoires de plaque de couverture de boîte électrique. Une LED clignote vert et les sons de l’alarme sonore lorsque le lecteur est présenté avec MIFARE, DESFire et autre carte compatible application de lecteur. Les multiples LED et beeper peut aussi être contrôlé par le système hôte
  • Sécurité - DESFire votre carte à puce et la plateforme pour la lecture selon la norme ISO 14443 niveau 4. Mettant en vedette DES et 3DES chiffrement sur toutes les transmissions de données RF. La structure de la carte fournit des fonctionnalités multi-applications, par lequel chaque demande est sécurisée jusqu'à 14 touches différentes sécurité définissables par l’utilisateur pour lecture et accès en lecture/écriture. Lecteurs et cartes doivent avoir correspondance clés de sécurité. Carte à puce sans contact MIFARE et plateforme pour la lecture selon le 14443 a ISO. La structure de la carte fournit des fonctionnalités multi-applications, par lequel chaque demande est sécurisée pour lire et lecture/écriture par clés de sécurité. Tous les RF transmission de données entre la carte et le lecteur est chiffré avec algorithme de NXP crypto1. Lecteurs et cartes doivent avoir correspondance clés de sécurité. Vous cherchez pour le cryptage AES avec le site Web de EV1 recherche HID Global « Lecteurs de Migration de haute fréquence »
  • Interfacer facilement  : la ligne de lecteur SmartTRANS fournit le flexible de sortie configurable formats et protocoles de sortie. Communication lecteur pris en charge  : de sortie wiegand, horloge-et-data, ISO 7811 horloge-et-data ABA track 2 émulation, RS232, RS422, RS485 ou format personnalisé
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre des performances fiables et une résistance au vandalisme
  • Idéal pour les installations de porte montée sur meneau, n’importe quelle surface plane ou sur le boîtier électrique branchement simple
  • Fonctionne avec 145 x SmartID DESFire informations d’identification, 143 x / 144 x SmartID MIFARE lettres de créance, titres HID Prox 13xx, FPxxx Inda

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 6 "X 2" X 1 "
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture MULTIFORMAT
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence PLUSIEURS
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.