BELDEN | 8162 0601000
Multi-conducteurs - faible capacité ordinateur câble pour EIA RS-232/422 & numérique 2 FS PR 24 AWG FHDPE SH PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8162 0601000
Nº PIÈCE  B8162-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs de TC, Datalene, isolation, twisted paires individuellement Beldfoil blindé + globalement 100 % Beldfoil + tresse de blindage en TC (65 % de couverture), câble, gaine en PVC de vidange

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524