BELDEN | 8164 0601000
Multi-conducteurs - câble d’ordinateur de faible capacité pour EIA RS-232/422 & numérique 4 FS PR 24 AWG FHDPE SH PVC (polychlorure de vinyle) Chrome

Nº PIÈCE FAB.  8164 0601000
Nº PIÈCE  B8164
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs de TC, Datalene, isolation, twisted paires individuellement Beldfoil blindé + globalement 100 % Beldfoil + tresse de blindage en TC (65 % de couverture), câble, gaine en PVC de vidange.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524