BELDEN | 8165 0601000
AWG 24, 5-paire de brin 7 x 32 conserves conducteurs en cuivre, isolation Datalene, tordus paires individuellement Beldfoil blindé + globalement 100 % Beldfoil + TC tresse de blindage 65 % de couverture, fil, gaine en PVC de vidange

Nº PIÈCE FAB.  8165 0601000
Nº PIÈCE  B8165
Offert par incréments de 50 PIEDS
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de faible capacité informatique pour des applications numériques et EIA RS-232/422.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524