BELDEN | 8166 0601000
Faible capacité 24-paire de câbles, 6 AWG, ordinateur monobrins (7 x 32) conducteurs de TC, Datalene isolation, veste de PVC, paires torsadées individuellement Beldfoil blindé + globalement 100 % Beldfoil + tresse TC bouclier (65 % de couverture), fils de vidange

Nº PIÈCE FAB.  8166 0601000
Nº PIÈCE  B8166
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multi-conducteurs-câble d’ordinateur de faible capacité pour EIA RS-232/422 et les applications audio numériques, blindés individuellement paires avec feuille/tresse de blindage en général.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524