ALGO COMMUNICATION PRODUCTS | 8190S
Haut-parleur de radiomessagerie IP 8190S - Horloge et avertisseur visuel pour systèmes de sonorisation en classe et commerciaux, PoE
Description
Le haut-parleur SIP PoE 8190S - Clock & Visual Alerter est un haut-parleur de radiomessagerie IP pour la salle de classe et d’autres applications commerciales de système de sonorisation (PA). Le haut-parleur est également un point de terminaison SIP 3rd party entièrement conforme. En conséquence, le 8190S est compatible avec la plupart des systèmes téléphoniques VoIP hébergés / cloud et sur site.
Applications
Horloge de haut-parleur IP pour les systèmes de sonorisation dans l’éducation (par exemple, haut-parleur d’interphone de classe) et d’autres environnements commerciaux tels que : salles d’attente / zones dans les terminaux de transport (par exemple, aéroport, gares routières et ferroviaires), hôpitaux et bureaux gouvernementaux. En outre, les salles de déjeuner / cafétéria et de remise en forme dans les bureaux commerciaux, la fabrication / usine / services publics, les collèges et les universités, etc.
Notification en cas d’urgence (p. ex., verrouillage, évacuation, évacuation inversée), de sécurité (p. ex., accident médical, accident du travail), d’événements de sécurité (p. ex. OSHA ou règlements similaires sur le lieu de travail).
Associez les alertes de notification d’urgence à une couleur LED pour une meilleure connaissance de la situation. Par exemple, Ambre - Abri, Bleu - Médical, Vert - Évacuer, Rouge - Confinement, Blanc - Tout clair .
Sonnerie / sonnerie IP forte ou sonnerie de nuit et alerte visuelle pour éviter les appels manqués dans un environnement plus bruyant où la sonnerie du téléphone est difficile à entendre.
Planifiez des annonces / tonalités à jouer automatiquement avec le planificateur Algo 8301. Le 8301 multidiffusera l’audio sur n’importe quel modèle de haut-parleur IP Algo et d’adaptateur de radiomessagerie. Par exemple, l’école (c.-à-d. les changements de classe, la récréation, la lecture d’un hymne, etc.), les annonces de vente au détail et de soins de santé (c.-à-d. fermeture de magasin, heures de visite, etc.), et les changements de quarts de travail, les pauses, etc.
Combinez avec toute la variété de points de terminaison IP visuels et sonores Algo pour créer des solutions d’alerte de sonorisation (PA) et de notification plus complètes.
Caractéristiques
- Prise en charge du codec G.722 à large bande pour HD Voice.
- Capacité de réception multidiffusion pour une évolutivité rentable. Par exemple, mélangez avec n’importe quel nombre et variété de haut-parleurs, de stroboscopes et d’adaptateurs de radiomessagerie Algo pour des exigences de solution de sonorisation (PA) et d’alerte plus complètes.
- Prend en charge la multidiffusion RTP, en plus de Polycom Group Page, Singlewire InformaCast et Syn-Apps Revolution.
- Compatibilité SIP avec les principaux fournisseurs de communications unifiées / plates-formes VoIP.
- Configurable via une interface web.
- Provisionnement automatique .e., TFTP, FTP, HTTP, HTTPS). Également pris en charge : TLS et SRTP (signalisation et supports SIP sécurisés), SIP sur TCP (permet d’augmenter la taille des paquets sur UDP), enregistrement SRV DNS et attribution automatique de VLAN CDP / LLDP.
- Compatible avec n’importe quel oftware de surveillance SNMP tiers ou avec l’Algo 8300 IP Endpoint Supervisor (Controller).
- Mémoire interne de 1 Go pour télécharger des fichiers WAV personnalisés (par exemple, tonalités, alertes, messages enregistrés, etc.). Également pré-chargé avec plusieurs sonneries pour une sonnerie forte, y compris la cloche, le carillon, le gong, le bu zzer, les chiens de guerre et les aboiements.
- Plusieurs enregistrements SIP pour les extensions Page / Intercom (1), Alerte d’urgence (10) et Ring (10).
- Sortie relais programmable (contact sec).
- Entrée de relais programmable (contact sec) pour une utilisation avec 1202 et 1203 boutons muraux éclairés et supervisés.
- Horloge à contraste élevé qui se synchronise automatiquement avec l’heure du réseau via le serveur NTP pour une gestion simplifiée.
- Bouton d’appel rétroéclairé, capable de talkback / interphone mains libres.
- Quatre LED discrètes, y compris l’ambre, le bleu, le reen et le rouge (+ blanc en utilisant RVB) avec des motifs et des intensités de flash configurables.
- Certifié UL/CSA, FCC et CE.
- Dimensions du produit : 16 « x 8,25 » x 3 » (40,7cm x 21cm x 7,6cm)
Spécifications :
Code UNSPSC | 52161600 |
---|
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.