IVES, H. B. | 8200 US32D 8 x 16
Porte plaque de garniture Push, longueur de 8" x 16" largeur, laiton, acier inoxydable satiné, avec vis de montage

Nº PIÈCE FAB.  8200 8X16 US32D
Nº PIÈCE  CS184351
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Toutes les plaques sont livrés en Standard avec quatre bords biseautés et fraisage des trous de fixation
  • Peuvent s’intégrer avec les portes creuses en métal, en bois ou en aluminium

Spécifications  :

Matériau de base EN ACIER INOXYDABLE
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Hauteur/épaisseur-pouces 16
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit MATÉRIEL DE POUSSER ET TIRER
Catégorie de ventes POUSSER/TIRER
Largeur/diamètre - pouces 8
Code UNSPSC 46171500