BELDEN | 060U500 8205
Câble multi-paires, 1 paires, 20 AWG, 7 x 28 brins, cuivre étamé, paire torsadée, isolation en PVC, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8205 060U500
Nº PIÈCE  B8205-U500
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 20 échoués (7 x 28) des conducteurs en cuivre étamés, isolation PVC, paires, gaine en PVC torsadées.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS À CONDUCTIVITÉ ÉLEVÉE
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524