BELDEN | 8208 0601000
Câble multi Pair, la paire 1, 18 AWG, 16 x 30 brins, étamé paire torsadée cuivre, isolant EPDM, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  8208 0601000
Nº PIÈCE  B8208-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tresse ensemble, 18 AWG monobrins (16 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en caoutchouc, paire torsadée, séparateur + TC tresse de blindage (73 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation RUB-CAOUTCHOUC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage TRESSE DE BLINDAGE
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524