BELDEN | 8212 0101000
Coax - 75 Ohm coaxial 75 OHM coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8212 0101000
Nº PIÈCE  B8212-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG solide. 032" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation de mousse de polyéthylène, nu cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 59
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606