BELDEN | 82120 8771000
Coaxial - câble CATV 18 AWG FFEP RG6/U FLMRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  82120 8771000
Nº PIÈCE  B82120
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 AWG solide. 040" nue recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, plenum, isolation en mousse FEP, Duofoil (100 % de couverture) + TC tresse de blindage (95 % de couverture), veste de Flamarrest.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur ACIER PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FFEP-MOUSSE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606