BELDEN | 8213 0102000
Coax - 75 ohms Coax RG-11/U Type coaxial noir

Nº PIÈCE FAB.  8213 0102000
Nº PIÈCE  B8213
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14 AWG solide. 064" conducteur en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, tresse cuivre nu bouclier (97 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606